Basisskinne 360H

Art.-nr.: 361115 360H
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Udførelse: Nulpunktsspændesystem

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Xpent
Udførelse Nulpunktsspændesystem
Længde L 362 mm
Bredde B 100 mm
Højde H 40 mm
Vægt 8,5 kg
passer til farvekode Xpent0
Produkttype Justeringshjælp

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 361115 360H
EAN/GTIN 4045197869319
Producentnummer 361115 360H

Betegnelse

Udførelse:

Komplet hærdet og slebet. Lasergraveret skala til forpositionering af spændemodulerne. Not i siden til spændejern og tværnoter til justering på maskinbordet.
Den 5-aksede spænder sammensættes modulært. De væsentlige bestanddele er spændemodulerne nr. 361105361110, basisskinner nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelforlængere nr. 361120 og bakker nr. 361123361137.

Passer til:

Spændemoduler nr. 361105361110.
Rundborde ⌀ 320 mm. Fastgørelse med spændejern og T-not.

Specialtilbehør:

Spændejern nr. 361165, adapterplade til GARANT ZeroClamp nr. 361170, spændebolte nr. 360025 str. 18M16 og str. 18M16/138.

Bemærk:

Passende notsten kan findes under nr. 375365.
Fra størrelse 650 leveres GARANT ZeroClamp-boringer på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven