{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Xpent | |
Udførelse | Nulpunktsspændesystem | |
Spændeområde S1 | 6 mm - 88 mm | |
Spændeområde S2 | 84 mm - 168 mm | |
Spændeområde S3 | 159 mm - 243 mm | |
Spændeområde S4 | 239 mm - 301 mm | |
Længde L | 362 mm | |
Basisenhedshøjde c | 125 mm | |
c1 | 85 mm | |
Bredde B | 100 mm | |
Notbredde n H7 | 20 mm | |
Højde h | 40 mm | |
Spændekraft op til maks. | 32 kN | |
Maks. moment | 65 Nm | |
Vægt | 19 kg | |
Nøglestørrelse, mål | 5 mm; 8 mm | |
Stor spindelforlænger | 80 | |
Farvekode til passende tilbehør | Xpent0 | |
Produkttype | Maskinskruestik |
Artikelnummer | 361100 0 | |
EAN/GTIN | 4045197848925 | |
Producentnummer | 361100 0 |