Adapterplade til XPENT-bakke Mobil 125 mm

Art.-nr.: 361297 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

til bakkebredde b (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Xpent
Højde h 18 mm
Længde l 83 mm
passer til farvekode Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Produkttype Adapterplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 361297 125
EAN/GTIN 4062406090289
Producentnummer 361297 125

Betegnelse

Udførelse:

Hærdet og slebet. Inkl. monteringsskruer.

Fordel:

Eksisterende NC-spændere fra GARANT eller Allmatic kan anvendes med XPENT-bakker og forsatsbakker.

Anvendelse:

Til fastgørelse af XPENT-bakken.

Materiale:

Hærdet stål

Passer til:

Bakker nr. 361123 til 361134.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven