Spændemodul fast, Til type: 0

Art.-nr.: 361105 0
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Til type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Xpent
Længde L 100 mm
Bredde B 100 mm
Højde H 108 mm
H1 85 mm
Vægt 4,5 kg
passer til farvekode Xpent0
Produkttype Spændeelement

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361105 0
Kopier
EAN/GTIN 4045197848932
Kopier
Producentnummer 361105 0
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Alle funktionsflader er hærdede og slebne.
Den 5-aksede spænder sammensættes modulært. De væsentlige bestanddele er spændemodulerne nr. 361105361110, basisskinner nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelforlængere nr. 361120 og bakker nr. 361123361137.

Passer til:

Basisskinner nr. 361115, spindel nr. 361119 og bakker nr. 361123361138.

Specialtilbehør:

Unbrakonøgle med T-greb nr. 627424 str. 5 og momentnøgle nr. 656050 str. 120.

Bemærk:

Til monteringsskruerne skal du bruge en HEX-skruebit (type 0 = str. 8, type 1, 1S+2 = str. 10).
Til spindelsikringen kræves en skruetrækkerindsats str. 5.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Xpent" Se alle

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven