Spændemodul fast 1S

Art.-nr.: 361105 1S
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Xpent
Længde L 126 mm
Bredde B 125 mm
Højde H 104,5 mm
H1 77,5 mm
Vægt 8 kg
passer til farvekode Xpent1-2
Produkttype Spændeelement

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 361105 1S
EAN/GTIN 4045197911629
Producentnummer 361105 1S

Betegnelse

Udførelse:

Alle funktionsflader er hærdede og slebne.
Den 5-aksede spænder sammensættes modulært. De væsentlige bestanddele er spændemodulerne nr. 361105361110, basisskinner nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelforlængere nr. 361120 og bakker nr. 361123361137.

Passer til:

Basisskinner nr. 361115, spindel nr. 361119 og bakker nr. 361123361138.

Specialtilbehør:

Unbrakonøgle med T-greb nr. 627424 str. 5 og momentnøgle nr. 656050 str. 120.

Bemærk:

Til monteringsskruerne skal du bruge en HEX-skruebit (type 0 = str. 8, type 1, 1S+2 = str. 10).
Til spindelsikringen kræves en skruetrækkerindsats str. 5.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven