{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Xpent | |
Udførelse | Nulpunktsspændesystem | |
Spændeområde S1 | 6 mm - 108 mm | |
Spændeområde S2 | 104 mm - 208 mm | |
Spændeområde S3 | 186 mm - 290 mm | |
Spændeområde S4 | 286 mm - 386 mm | |
Længde L | 454 mm | |
Basisenhedshøjde c | 165,5 mm | |
c1 | 117,5 mm | |
Bredde B | 125 mm | |
Notbredde n H7 | 20 mm | |
Højde h | 45 mm | |
Spændekraft op til maks. | 40 kN | |
Maks. moment | 90 Nm | |
Vægt | 36 kg | |
Nøglestørrelse, mål | 5 mm; 10 mm | |
Stor spindelforlænger | 100 | |
Farvekode til passende tilbehør | Xpent1-2 | |
Produkttype | Maskinskruestik |
Artikelnummer | 361100 1 | |
EAN/GTIN | 4045197809209 | |
Producentnummer | 361100 1 |