Bakke standard, Til type: 125

Art.-nr.: 361125 125
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
163 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 125 mm
Kæbehøjde h 45 mm
Højde, h1 25 mm
Kæbelængde l 68,5 mm
Længde, l1 12 mm
passer til farvekode Xpent1-2
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 361125 125
EAN/GTIN 4045197809360
Producentnummer 361125 125

Betegnelse

Udførelse:

Coated, hærdet og slebet.

Anvendelse:

Til fastholdelse af forsatsbakkerne nr. 361140361149.

Passer til:

5-akset-spænder, sæt nr. 361100 og spændemoduler nr. 361105361110.

Leveringsomfang:

Inkl. monteringsskruer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven