Basisskinne 850

Art.-nr.: 361115 850
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

  • Udførelse: Nulpunktsspændesystem

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Xpent
Udførelse Nulpunktsspændesystem
Længde L 854 mm
Bredde B 125 mm
Højde H 48 mm
Vægt 32 kg
Antal ZC-boringer På forespørgsel
passer til farvekode Xpent1-2
Produkttype Justeringshjælp

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 361115 850
EAN/GTIN 4045197809292

Betegnelse

Udførelse:

Komplet hærdet og slebet. Lasergraveret skala til forpositionering af spændemodulerne. Not i siden til spændejern og tværnoter til justering på maskinbordet.
Den 5-aksede spænder sammensættes modulært. De væsentlige bestanddele er spændemodulerne nr. 361105361110, basisskinner nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelforlængere nr. 361120 og bakker nr. 361123361137.

Passer til:

Spændemoduler nr. 361105361110.

Specialtilbehør:

Spændejern nr. 361165, adapterplade til GARANT ZeroClamp nr. 361170, spændebolte nr. 360025 str. 18M16 og str. 18M16/138.

Bemærk:

Passende notsten kan findes under nr. 375365.
Fra størrelse 650 leveres GARANT ZeroClamp-boringer på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven