Afsat slebet notsten 22 mm

Art.-nr.: 375365 22
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager

Vælg variant og styktal

Notmål b1 for maskinen (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type 6322A
    Notmål b1 for maskinen 22 mm
    Notmål b2 for anordningen 20 mm
    Til skruer DIN 84, DIN 912 M6×16
    Længde 32 mm
    Højde H 12 mm
    Produkttype Notsten

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 375365 22
    EAN/GTIN 4020772071615
    Producentnummer 71613

    Betegnelse

    Udførelse:

    Præcist slebet på omslaget; derfor hurtig justering af elementer, maskinskruestikke og delapparater, der skal justeres parallelt med bordnoterne i værktøjsmaskiner. Det er ikke længere nødvendigt at bruge måleur.

    Anvendelse:

    Disse notsten skrues parvist ind i de normerede, 20 mm brede rettenoter i elementet. Ved at skifte stenene kan der arbejdes med samme element på flere maskiner med forskellige notbredder.

    Materiale:

    Stål C 15, indsatshærdet.

    Nøjagtighed:

    Mål b = pasning h6.

    Bemærk:

    Str. 20 se nr. 375370.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven