Afsat slebet notsten 28 mm

Art.-nr.: 375365 28
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Notmål b1 for maskinen (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6322A
Notmål b1 for maskinen 28 mm
Notmål b2 for anordningen 20 mm
Til skruer DIN 84, DIN 912 M6×16
Længde 32 mm
Højde H 12 mm
Produkttype Notsten

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 375365 28
EAN/GTIN 4020772071639
Producentnummer 71639

Betegnelse

Udførelse:

Præcist slebet på omslaget; derfor hurtig justering af elementer, maskinskruestikke og delapparater, der skal justeres parallelt med bordnoterne i værktøjsmaskiner. Det er ikke længere nødvendigt at bruge måleur.

Anvendelse:

Disse notsten skrues parvist ind i de normerede, 20 mm brede rettenoter i elementet. Ved at skifte stenene kan der arbejdes med samme element på flere maskiner med forskellige notbredder.

Materiale:

Stål C 15, indsatshærdet.

Nøjagtighed:

Mål b = pasning h6.

Bemærk:

Str. 20 se nr. 375370.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven