Afsat slebet notsten 18 mm

Art.-nr.: 375365 18
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
364 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6322A
Notmål b1 for maskinen 18 mm
Notmål b2 for anordningen 20 mm
Til skruer DIN 84, DIN 912 M6×16
Længde 25 mm
Højde H 10 mm
Produkttype Notsten

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 375365 18
EAN/GTIN 4020772071592
Producentnummer 71597

Betegnelse

Udførelse:

Præcist slebet på omslaget; derfor hurtig justering af elementer, maskinskruestikke og delapparater, der skal justeres parallelt med bordnoterne i værktøjsmaskiner. Det er ikke længere nødvendigt at bruge måleur.

Anvendelse:

Disse notsten skrues parvist ind i de normerede, 20 mm brede rettenoter i elementet. Ved at skifte stenene kan der arbejdes med samme element på flere maskiner med forskellige notbredder.

Materiale:

Stål C 15, indsatshærdet.

Nøjagtighed:

Mål b = pasning h6.

Bemærk:

Str. 20 se nr. 375370.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Notmål b1 for maskinen (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven