Basisskinne 440

Art.-nr.: 361115 440
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Udførelse: Nulpunktsspændesystem

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Xpent
    Udførelse Nulpunktsspændesystem
    Længde L 442 mm
    Bredde B 100 mm
    Højde H 40 mm
    Vægt 10,5 kg
    Antal ZC-boringer 5
    passer til farvekode Xpent0
    Produkttype Justeringshjælp

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 361115 440
    EAN/GTIN 4045197848963
    Producentnummer 361115 440

    Betegnelse

    Udførelse:

    Komplet hærdet og slebet. Lasergraveret skala til forpositionering af spændemodulerne. Not i siden til spændejern og tværnoter til justering på maskinbordet.
    Den 5-aksede spænder sammensættes modulært. De væsentlige bestanddele er spændemodulerne nr. 361105361110, basisskinner nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelforlængere nr. 361120 og bakker nr. 361123361137.

    Passer til:

    Spændemoduler nr. 361105361110.

    Specialtilbehør:

    Spændejern nr. 361165, adapterplade til GARANT ZeroClamp nr. 361170, spændebolte nr. 360025 str. 18M16 og str. 18M16/138.

    Bemærk:

    Passende notsten kan findes under nr. 375365.
    Fra størrelse 650 leveres GARANT ZeroClamp-boringer på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven