Basisskinne 1050

Art.-nr.: 361115 1050
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Udførelse: Nulpunktsspændesystem

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Xpent
Udførelse Nulpunktsspændesystem
Længde L 1.054 mm
Bredde B 125 mm
Højde H 48 mm
Vægt 40 kg
Antal ZC-boringer På forespørgsel
passer til farvekode Xpent1-2
Produkttype Justeringshjælp

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 361115 1050
EAN/GTIN 4045197809308
Producentnummer 361115 1050

Betegnelse

Udførelse:

Komplet hærdet og slebet. Lasergraveret skala til forpositionering af spændemodulerne. Not i siden til spændejern og tværnoter til justering på maskinbordet.
Den 5-aksede spænder sammensættes modulært. De væsentlige bestanddele er spændemodulerne nr. 361105361110, basisskinner nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelforlængere nr. 361120 og bakker nr. 361123361137.

Passer til:

Spændemoduler nr. 361105361110.

Specialtilbehør:

Spændejern nr. 361165, adapterplade til GARANT ZeroClamp nr. 361170, spændebolte nr. 360025 str. 18M16 og str. 18M16/138.

Bemærk:

Passende notsten kan findes under nr. 375365.
Fra størrelse 650 leveres GARANT ZeroClamp-boringer på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven