DSKNR 2525M-12 R-spændepatron med 75° angrebsvinkel til udvendig drejning af negative ISO-SNMG-platter

Art.-nr.: 3606608
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3606608
EAN/GTIN 7291075195323
Producentnummer 3606608
L-nummer L23990 966

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 150 mm, hovedlængde (LH) 31 mm, samlet længde (OAL) 153,05 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Funktionsbredde (WF) 32 mm
  • Hovedlængde (LH) 31 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SNMG 1204
  • Samlet længde (OAL) 153,05 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -4 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -8 grader
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven