A08K SXFOR-2 borestænger med kølehuller med XOMT-platter

Art.-nr.: 3606589
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3606589
EAN/GTIN 7291075088816
Producentnummer 3606589
L-nummer L23990 842

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbart internt drejningsværktøj, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1/2″, minimum borediameter (DMIN) 0,395″, samlet længde (OAL) 5″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Funktionel bredde (WF): 0,19″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): XOMT 060204-DT
  • Mindste borediameter (DMIN): 0,395″
  • Samlet længde (OAL): 5″
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): 6 grader
  • Hældningsradius (GAMF): 1,8 grader
  • Længde af reduceret kropsdiameter (LDRED): 1-1/8″

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven