• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

S25S MTLCL-16W Wedge Lock-borestænger til positive, trekantede skær med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3606530
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3606530
EAN/GTIN 7291075064056
Producentnummer 3606530
L-nummer L23990 355

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, Dmin afstikning 34 mm, total længde (OAL) 250 mm, skafthøjde (H) 23 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 17 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TCMT 16T304-F3P
  • Dmin afstivning 34 mm
  • Samlet længde (OAL) 250 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 43 mm
  • Skafthøjde (H) 23 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven