DCLNR 3232P-16 R-spændeværktøjsholder med 95° angrebsvinkel til negative, rombiske 80° platter

Art.-nr.: 3602757
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3602757
EAN/GTIN 7291075192346
Producentnummer 3602757
L-nummer L23990 1576

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 170 mm, hovedlængde (LH) 33 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 170 mm
  • Funktionsbredde (WF) 40 mm
  • Hovedlængde (LH) 33 mm
  • Diameter InCircle (IC) 15,88 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) CNMG 1606..
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftbredde (B) 32 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven