E10M STFPR-09X Borestænger til positive trekantede TPGX-platter med 11° frigangsvinkel til bearbejdning af små diametre

Art.-nr.: 3601991
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601991
EAN/GTIN 7291075161717
Producentnummer 3601991
L-nummer L23990 275

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, Dmin cut-off 10,9 mm, total længde (OAL) 150 mm, skafthøjde (H) 9 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 5,7 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TPGX D200-QF
  • Dmin afstivning 10,9 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 5 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -8 grader
  • Skafthøjde (H) 9 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven