• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

E08K STFPR-09X Borestænger til positive trekantede TPGX-platter med 11° frigangsvinkel til bearbejdning af små diametre

Art.-nr.: 3601990
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601990
EAN/GTIN 7291075161700
Producentnummer 3601990
L-nummer L23990 271

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, Dmin afstik 9,5 mm, totallængde (OAL) 125 mm, skafthøjde (H) 7,2 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 5 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TPGX D200-QF
  • Dmin afstivning 9,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 125 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 5 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -15 grader
  • Skafthøjde (H) 7,2 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven