PQSNR 2525M-12 Værktøjsholdere til udvendig bearbejdning med 45° angrebsvinkel til negative QNMG-platter

Art.-nr.: 3601700
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601700
EAN/GTIN 7291075062915
Producentnummer 3601700
L-nummer L23990 1608

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 150 mm, hovedlængde (LH) 30 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Funktionsbredde (WF) 32 mm
  • Hovedlængde (LH) 30 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) QNMG 1204
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -4,5 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -5,5 grader
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven