S16Q STFPL-11 Borestænger med skruespænding til positive, trekantede skær med 11° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3601010
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601010
EAN/GTIN 7291075065183
Producentnummer 3601010
L-nummer L23990 550

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, Dmin afstikning 18 mm, total længde (OAL) 180 mm, skafthøjde (H) 15 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 9,2 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TPMT 110204-PF
  • Dmin afstivning 18 mm
  • Skæreskærets bredde (DMIN_2) 18 mm
  • Samlet længde (OAL) 180 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 5 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 27 mm
  • Skafthøjde (H) 15 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven