• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

DCLNR 2525X-12-JHP-MC Skaftværktøj med målrettet kølemiddeltilførsel gennem spændekløerne til rombiske 80° vendeskær

Art.-nr.: 3346687
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3346687
EAN/GTIN 7291075392173
Producentnummer 3346687
L-nummer L23990 1845

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 120 mm, hovedlængde (LH) 35 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 120 mm
  • Funktionsbredde (WF) 32 mm
  • Hovedlængde (LH) 35 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) CNMG 1204
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 6 grader
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven