• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

AVC-D20-SVUCR-11 Udskiftelige borehoveder til 35° rhombiske skær med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3331870
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3331870
EAN/GTIN 7291075365078
Producentnummer 3331870
L-nummer L23990 499

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, funktionslængde (LF) 20 mm, Dmin afstik 27 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 20 mm
  • Funktionsbredde (WF) 16 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) VCMT 221-F3P
  • Dmin afstivning 27 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven