IFP 362-SPADE IQ IC908 Udskiftelige DFN-borehoveder til rustfrit stål (ISO M) og højtemperaturlegeringer (ISO S)

Art.-nr.: 3330586
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3330586
EAN/GTIN 7291075452600
Producentnummer 3330586
L-nummer L24050 1471

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærekantdiameter (DC) 36,2 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 36,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader, værktøjslængde (LPR) 20,8 mm

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 36,2 mm
  • Funktionel længde (LF) 15,3 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 36,0
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 5.502 mm
  • Krave længde (LPR) 20,8 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven