DFN 360-054-32A-1.5D-IQ Borekrop med indvendig kølemiddelforsyning og Weldon-skaft, boredybde 1,5xD

Art.-nr.: 3203613
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3203613
EAN/GTIN 7291075368918
Producentnummer 3203613
L-nummer L24040 97

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærediameter (DC) 36 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 36,0, samlet længde (OAL) 155,5 mm, effektiv længde (LU) 54 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 42 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 36 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 36,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 36 mm
  • Bundtets diameter (DF) 42 mm
  • Funktionel længde (LF) 87,35 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 36,0
  • L/D-område 2xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HFP 360
  • Samlet længde (OAL) 155,5 mm
  • Punktlængde (PL) 8,15 mm
  • Krave længde (LPR) 95,5 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 60 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 54 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven