DFN 390-195-32A-5D-IQ Borekrop med indvendig kølevandsforsyning og Weldon-skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3203375
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3203375
EAN/GTIN 7291075315059
Producentnummer 3203375
L-nummer L24040 823

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærediameter (DC) 39 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 39.0, samlet længde (OAL) 299.9 mm, effektiv længde (LU) 195 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 42 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 39 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 40 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 39 mm
  • Bundtets diameter (DF) 42 mm
  • Funktionel længde (LF) 231,47 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 39,0
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HFP 390
  • Samlet længde (OAL) 299,9 mm
  • Punktlængde (PL) 8,43 mm
  • Krave længde (LPR) 239,9 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 60 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 195 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven