DFN 380-114-32A-3D-IQ Borekrop med indvendig kølemiddeltilførsel og Weldon-skaft, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3203381
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie CHAMIQDRILL 700 Line
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3203381
    EAN/GTIN 7291075314977
    Producentnummer 3203381
    L-nummer L24040 835

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærediameter (DC) 38 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 38,0, samlet længde (OAL) 217,8 mm, effektiv længde (LU) 114 mm

    Egenskab:

    • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 42 mm
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 38 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 38,9 mm
    • Skærediameter, min. (DCN) 38 mm
    • Bundtets diameter (DF) 42 mm
    • Funktionel længde (LF) 149,6 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 38,0
    • L/D-område 3xD
    • Betegnelse for skærplade (MIID) HFP 380
    • Samlet længde (OAL) 217,8 mm
    • Punktlængde (PL) 8,2 mm
    • Krave længde (LPR) 157,8 mm
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
    • Skaftets længde (LS) 60 mm
    • Weldonaksel
    • Effektiv længde (LU) 114 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven