DFN380-114-31.75A-3D-IQ-borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og fladt skaft. Boredybde: 3xD

Art.-nr.: 3203401
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie CHAMIQDRILL 700 Line
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3203401
    EAN/GTIN 7291075317916
    Producentnummer 3203401
    L-nummer L24040 1278

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indsatte bor kroppe, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC) 1,496 ″Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 38,0, samlet længde (OAL) 9-1/4″, brugbar længde (LU) 4,48 ″

    Egenskab:

    • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 1,65″
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 1,496″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 1,531″
    • Skærediameter minimum (DCN): 1,496″
    • Decimalækvivalent: 1,496″
    • Flangediameter (DF): 1,65″
    • Funktionel længde (LF): 6,247″
    • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 38,0
    • Længdegruppe: 3xD
    • Identifikation af masterindsats (MIID): HFP 380
    • Samlet længde (OAL): 9-1/4″
    • Punktlængde (PL): 0,323″
    • Fremspringende længde (LPR): 6,57″
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
    • Sanklængde (LS): 2,68″
    • Skafttype: Weldon
    • Brugbar længde (LU): 4,48″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven