Beskrivelse:
Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærediameter (DC) 37 mm, skæreindsatsens størrelseskode (SSC) 37,0, samlet længde (OAL) 213,6 mm, effektiv længde (LU) 111 mm
Egenskab:
- Reduceret kropsdiameter (BDRED) 42 mm
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 37 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 37,9 mm
- Skærediameter, min. (DCN) 37 mm
- Bundtets diameter (DF) 42 mm
- Funktionel længde (LF) 145,56 mm
- Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 37,0
- L/D-område 3xD
- Betegnelse for skærplade (MIID) HFP 370
- Samlet længde (OAL) 213,6 mm
- Punktlængde (PL) 8,04 mm
- Krave længde (LPR) 153,6 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 60 mm
- Weldonaksel
- Effektiv længde (LU) 111 mm