IFP 340-SPADE IQ IC908 Udskiftelige DFN-borehoveder til rustfrit stål (ISO M) og højtemperaturlegeringer (ISO S)

Art.-nr.: 3330581
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3330581
EAN/GTIN 7291075452556
Producentnummer 3330581
L-nummer L24050 2390

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 34 mm, skæreindsatsens størrelseskode (SSC) 34.0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader, fræserlængde (LPR) 19.7 mm

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 34 mm
  • Funktionel længde (LF) 14,53 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 34,0
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 5.168 mm
  • Krave længde (LPR) 19,7 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven