DFN 340-272-31.75A-8D-IQ Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og fladt skaft. Boredybde: 8xD

Art.-nr.: 3203602
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie CHAMIQDRILL 700 Line
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3203602
    EAN/GTIN 7291075369038
    Producentnummer 3203602
    L-nummer L24040 652

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″ ,skærediameter (DC) 1,339 ″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 34,0 ,samlet længde (OAL) 14,61 ″ ,brugbar længde (LU) 10,71 ″

    Egenskab:

    • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 1,65″
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 1,339″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 1-3/8″
    • Skærediameter minimum (DCN): 1,339″
    • Decimalækvivalent: 1,339″
    • Flangediameter (DF): 1,65″
    • Funktionel længde (LF): 11,95″
    • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 34,0
    • Længdegruppe: 8xD
    • Identifikation af masterindsats (MIID): HFP 340
    • Samlet længde (OAL): 14,61″
    • Punktlængde (PL): 0,3″
    • Fremspringende længde (LPR): 12-1/4″
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
    • Sanklængde (LS): 2,36″
    • Skafttype: Weldon
    • Brugbar længde (LU): 10,71″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven