HFP 343-SPADE IQ IC908 Borehoveder til bearbejdning af stål (ISO P) og støbejern (ISO K)

Art.-nr.: 5569265
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5569265
EAN/GTIN 7291075315318
Producentnummer 5569265
L-nummer L24050 342

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærekantdiameter (DC) 34,3 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 34,0, vinkel, 1. trin (SIG) 137 grader

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 30 grader
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 1 mm
  • Skærediameter (DC) 34,3 mm
  • Funktionel længde (LF) 12,1 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 34,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 19,7 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 137 grader
  • Punktlængde (PL) 7,62 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven