Beskrivelse:
Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærediameter (DC) 34 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 34,0, samlet længde (OAL) 201,2 mm, effektiv længde (LU) 102 mm
Egenskab:
- Reduceret kropsdiameter (BDRED) 42 mm
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 34 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 34,93 mm
- Skærediameter, min. (DCN) 34 mm
- Bundtets diameter (DF) 42 mm
- Funktionel længde (LF) 133,58 mm
- Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 34,0
- L/D-område 3xD
- Betegnelse for skærplade (MIID) HFP 340
- Samlet længde (OAL) 201,2 mm
- Punktlængde (PL) 7,62 mm
- Krave længde (LPR) 141,2 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 60 mm
- Weldonaksel
- Effektiv længde (LU) 102 mm