DFN 330-264-31.75A-8D-IQ Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølehuller og fladt skaft. Boredybde: 8xD

Art.-nr.: 3203596
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie CHAMIQDRILL 700 Line
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3203596
    EAN/GTIN 7291075369021
    Producentnummer 3203596
    L-nummer L24040 463

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indsatte bor kroppe, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC) 1,299 ″Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 33,0, samlet længde (OAL) 14-1/4″, brugbar længde (LU) 10,39 ″

    Egenskab:

    • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 1,65″
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 1,299″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 1,335″
    • Skærediameter minimum (DCN): 1,299″
    • Decimalækvivalent: 1,299″
    • Flangediameter (DF): 1,65″
    • Funktionel længde (LF): 11,601″
    • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 33,0
    • Længdegruppe: 8xD
    • Identifikation af masterindsats (MIID): HFP 330
    • Samlet længde (OAL): 14-1/4″
    • Punktlængde (PL): 0,289″
    • Fremspringende længde (LPR): 11,89″
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
    • Sanklængde (LS): 2,36″
    • Skafttype: Weldon
    • Brugbar længde (LU): 10,39″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven