IFP 332-SPADE IQ IC908 Udskiftelige DFN-borehoveder til rustfrit stål (ISO M) og højtemperaturlegeringer (ISO S)

Art.-nr.: 3330579
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie CHAMIQDRILL 700 Line
    Produkttype Skæreforsats til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3330579
    EAN/GTIN 7291075452532
    Producentnummer 3330579
    L-nummer L24050 2383

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borehoveder, skærekantdiameter (DC) 33,2 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 33,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader, fræserlængde (LPR) 18,5 mm

    Egenskab:

    • Skærediameter (DC) 33,2 mm
    • Funktionel længde (LF) 13,45 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 33,0
    • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
    • Punktlængde (PL) 5.046 mm
    • Krave længde (LPR) 18,5 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven