DFN360-108-31.75A-3D-IQ-borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og fladt skaft. Boredybde: 3xD

Art.-nr.: 3260214
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3260214
EAN/GTIN 7291075317961
Producentnummer 3260214
L-nummer L24040 385

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor kroppe, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC) 1,417 ″Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 36,0, samlet længde (OAL) 8,9″, brugbar længde (LU) 4-1/4″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 1,65″
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1,417″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1,453″
  • Skærediameter minimum (DCN): 1,417″
  • Decimalækvivalent: 1,417″
  • Flangediameter (DF): 1,65″
  • Funktionel længde (LF): 5,899″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 36,0
  • Længdegruppe: 3xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HFP 360
  • Samlet længde (OAL): 8,9″
  • Punktlængde (PL): 0,321″
  • Fremspringende længde (LPR): 6,22″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 2,68″
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 4-1/4″

Egnede produkter

Fra samme serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven