HOF D080-05-25.40-R07 Planfræsere til ottekantede og runde platter

Art.-nr.: 3181035
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIOCTO
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3181035
EAN/GTIN 7291075180329
Producentnummer 3181035
L-nummer L23980 1147

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25,4 mm, diameter (DC/DCX) 92,5 mm, antal skærekroppe (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 60 mm, samlet længde (OAL) 50,5 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25,4 mm
  • Skærediameter (DC) 80 mm
  • Diameter (DC/DCX) 92,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 92,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 4,6 mm
  • Navdiameter (DHUB) 60 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) OFMT 07T3-AETN
  • Samlet længde (OAL) 50,5 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 42 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIOCTO" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven