• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

HOF D125-08-40-R07 Planfræsere til ottekantede og runde platter

Art.-nr.: 3102866
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIOCTO
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3102866
EAN/GTIN 7291075180213
Producentnummer 3102866
L-nummer L23980 608

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræsere, hjørnefræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 137,5 mm, antal skærekroppe (CICT) 8, navdiameter (DHUB) 82 mm, samlet længde (OAL) 63,5 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Skærediameter (DC) 125 mm
  • Diameter (DC/DCX) 137,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 137,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærelængde maks. (APMX) 4,6 mm
  • Navdiameter (DHUB) 82 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) OFMT 07T3-AETN
  • Samlet længde (OAL) 63,5 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 42 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIOCTO" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven