HOF D100-06-31.75-R07 Planfræsere til ottekantede og runde platter

Art.-nr.: 3104185
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIOCTO
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104185
EAN/GTIN 7291075180251
Producentnummer 3104185
L-nummer L23980 1268

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 31,75 mm, diameter (DC/DCX) 112,5 mm, antal platter (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 70 mm, samlet længde (OAL) 50,5 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 31,75 mm
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 112,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 112,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærelængde maks. (APMX) 4,6 mm
  • Navdiameter (DHUB) 70 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) OFMT 07T3-AETN
  • Samlet længde (OAL) 50,5 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 42 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIOCTO" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven