OFCR 07T3-AEN IC928 Ottekantede skær med positiv spåntagningsflade og skarp skærekant

Art.-nr.: 5690788
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIOCTO
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5690788
    EAN/GTIN 7291075110258
    Producentnummer 5690788
    L-nummer L23910 415

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 4,6 mm, skærepladetykkelse (S) 4,35 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,6 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 4,6 mm
    • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 135 grader
    • Skæreskærets tykkelse (s) 4,35 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
    • Antal skærekanter 8

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELIOCTO" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven