HOF D160-10-40-R07 Planfræsere til ottekantede og runde platter

Art.-nr.: 3104284
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIOCTO
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3104284
    EAN/GTIN 7291075180282
    Producentnummer 3104284
    L-nummer L23980 25

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Planfræsere med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 172,5 mm, antal skær (CICT) 10, navdiameter (DHUB) 92 mm, samlet længde (OAL) 63,5 mm

    Egenskab:

    • Arbor stil C.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
    • Skærediameter (DC) 160 mm
    • Diameter (DC/DCX) 172,5 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 172,5 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 10
    • Skærelængde maks. (APMX) 4,6 mm
    • Navdiameter (DHUB) 92 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) OFMT 07T3-AETN
    • Samlet længde (OAL) 63,5 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 42 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIOCTO" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven