OFMW 0706R10-FF IC908 Wendeskær med 8 segmenterede FEEDMILL-skær til fræsning med høj tilspænding ved brug i HELIOCTO-fræsere

Art.-nr.: 5604301
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie FEEDMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5604301
EAN/GTIN 7291075198454
Producentnummer 5604301
L-nummer L23910 746

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 2,2 mm, skærepladelængde (INSL) 7 mm, skærepladetykkelse (S) 8 mm

Egenskab:

  • Skærelængde maks. (APMX) 2,2 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 135 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 8 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 1,5 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,4 mm/tand
  • Antal skærekanter 8

Egnede produkter

Fra samme serie "FEEDMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven