FF FW D80-31.75-09-C FEEDMILL højtilspændingsfræser med FF WOMT-platter. Kan bruges ved meget høje tilspændingshastigheder op til 3,5 mm/tand med lille skærevinkel.

Art.-nr.: 3103289
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie FEEDMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103289
EAN/GTIN 7291075162226
Producentnummer 3103289
L-nummer L23980 994

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 31,75 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, antal skærende legemer (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 76 mm, samlet længde (OAL) 60 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 31,75 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 59,2 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 80 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Navdiameter (DHUB) 76 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) FF WOMT09T3
  • Samlet længde (OAL) 60 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 13 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "FEEDMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven