HOF D063-04-22-R07 Planfræsere til ottekantede og runde platter

Art.-nr.: 3103247
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIOCTO
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103247
EAN/GTIN 7291075180244
Producentnummer 3103247
L-nummer L23980 985

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 75,5 mm, antal skær (CICT) 4, navdiameter (DHUB) 48 mm, samlet længde (OAL) 40,5 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 75,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 75,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 4,6 mm
  • Navdiameter (DHUB) 48 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) OFMT 07T3-AETN
  • Samlet længde (OAL) 40,5 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 42 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIOCTO" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven