• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

REMT 1505-LM-76 IC928 Runde platter med ribber på skærefladen

Art.-nr.: 5602371
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIOCTO
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5602371
EAN/GTIN 7291075063837
Producentnummer 5602371
L-nummer L23910 1125

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladetykkelse (S) 5,24 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 7,94 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,24 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,12 mm/tand
  • Antal skærekanter 8

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIOCTO" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven