• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

HOF D125-08-38.10-R07 Planfræsere til ottekantede og runde platter

Art.-nr.: 3104186
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Serie HELIOCTO
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104186
EAN/GTIN 7291075180268
Producentnummer 3104186
L-nummer L23980 1266

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 38,1 mm, diameter (DC/DCX) 137,5 mm, antal skærende legemer (CICT) 8, navdiameter (DHUB) 82 mm, samlet længde (OAL) 63,5 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 38,1 mm
  • Skærediameter (DC) 125 mm
  • Diameter (DC/DCX) 137,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 137,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærelængde maks. (APMX) 4,6 mm
  • Navdiameter (DHUB) 82 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) OFMT 07T3-AETN
  • Samlet længde (OAL) 63,5 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 42 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIOCTO" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven