HCM D20/.75-M12 BALL-NOSE - Multifunktionelle kuglefræsere med FLEXFIT-grænseflade

Art.-nr.: 3104334
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie BALLPLUS
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104334
EAN/GTIN 7291075179507
Producentnummer 3104334
L-nummer L23980 114

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22,5 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skærekanter (CICT) 1, maks. skærekantlængde (APMX) 0,37 mm, antal skærekanter (NOF) 2, samlet længde (OAL) 59 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22,5 mm
  • Interfaces funktioner M12
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Hjørneradius (RE) 10 mm
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,37 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 17 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 37 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) HBR D200-QF
  • Samlet længde (OAL) 59 mm
  • Drejningsmoment (TQ) 12 nxm

Egnede produkter

Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven