HCM D25/1.0-M12 BALL-NOSE - Multifunktionelle kuglefræsere med FLEXFIT-grænseflade

Art.-nr.: 3104333
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie BALLPLUS
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104333
EAN/GTIN 7291075179491
Producentnummer 3104333
L-nummer L23980 108

Betegnelse

Beskrivelse:

Endefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 21 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skærekroppe (CICT) 1, maks. skærekantlængde (APMX) 0,98 mm, antal skærekanter (NOF) 2, samlet længde (OAL) 68 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 21 mm
  • Interfaces funktioner M12
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Hjørneradius (RE) 12,5 mm
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,98 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 19 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 46 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) HBR D250-QF
  • Samlet længde (OAL) 68 mm
  • Drejningsmoment (TQ) 12 nxm

Egnede produkter

Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven