HBF D1.0-QF IC908 220° sfæriske profilskær til nøjagtig efterbearbejdning, op- og nedløb og underfræsning

Art.-nr.: 5604418
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie BALLPLUS
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5604418
    EAN/GTIN 7291075193732
    Producentnummer 5604418
    L-nummer L23970 127

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Fræsning Indexable skær, spåndybde maksimum (APMX) 0,67 tommer, Indsæt tykkelse (s) 0,212 tommer

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE): 1/2″
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,67″
    • Indsatstykkelse (s): 0,212″
    • Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,008 ulempende tand
    • Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,001 ulempende tand
    • Antal skærekanter: 2

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven