Beskrivelse:
Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 ″, skærediameter (DC/DCX) 1 ″, skæredybde (CICT) 1, skæredybde maksimum (APMX) 0,67 ″, fløjte antal (NOF) 2, samlet længde (AAL) 6,7, skaft type Round, skaft type Round ″ brugbar længde (LU) 2,8 ,
Egenskab:
- Kropsdiameter (BD): 0,866″
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
- Hjørneradius (RE): 1/2″
- Skærediameter (DC): 1″
- Skærediameter (DC/DCX): 1″
- Snitretning (HÅND): Højre hånd
- Antal skærende emner (CICT): 1
- Maksimal skæredybde (APMX): 0,67″
- Fløjtetælling (NOF): 2
- Fronttype: A.
- Hovedlængde (venstre): 2,8″
- Identifikation af masterindsats (MIID): HBR D1,0-QF
- Samlet længde (OAL): 6,7″
- Skafttype: Rund
- Drejningsmoment (TQ): 12 lbfxin
- Brugbar længde (LU): 2,8″